LOCTITE SF 194500 1L FLASCHE Anaerober Aktivator
Aktivator 7091
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SF 7091
Rubix:507600
Hersteller:751282
EAN:5010266404998

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SF 194500 1L FLASCHE Anaerober Aktivator
Loctite SF 7091 Oberflächenbehandlung - Aktivator, lösungsmittelfrei, Beschleunigt die Aushärtung auf passiven Oberflächen, Bei großen Klebespalten, Für Aushärtung bei niedrigen Temperaturen (kleiner 5 C), Loctite 7091 ist mit UV-Licht nachweisbar
Loctite 7091 Aktivator beschleunigt die Aushärtung auf passiven Oberflächen. Für Aushärtung bei niedrigen Temperaturen. Findet Verwendung bei großen Klebespalten. Ist mit UV-Licht nachweisbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 1 ml |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Zolltarifcode | 38151990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
387,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
460,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen