LOCTITE SF 7649 150ML SPRÜHDOSE[CHEM.VV] Aktivator für anaerobe Klebstoffe
Lösungsmittelhaltiger Aktivator LOCTITE 7649
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SF 7649 150ML EGFD
Rubix:1349928
Hersteller:142479
EAN:5010266202389



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SF 7649 150ML SPRÜHDOSE[CHEM.VV] Aktivator für anaerobe Klebstoffe
LOCTITE® SF 7649 ist ein lösungsmittelbasierter Aktivator, der speziell zur Beschleunigung der Aushärtung anaerober Kleb- und Dichtstoffe von LOCTITE entwickelt wurde. Besonders wirksam ist er bei Anwendungen auf passiven Metallen oder inaktiven Oberflächen mit großen Fügespalten. Das Produkt eignet sich hervorragend für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen, insbesondere unter 15 °C, und sorgt selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen für eine schnelle und zuverlässige Aushärtung. LOCTITE SF 7649 lässt sich flexibel anwenden – mittels Pinsel, Vorapplikation oder Sprühauftrag – und ist ideal für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Aceton
• Physikalische Form: Flüssig
• Farbe: Grün
• Applikationsmethoden: Pinselauftrag, Vorapplikation, Sprühauftrag
• Aushärtungstyp: Nicht aushärtend
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Als Spezialist für Montage- und Instandhaltungsprodukte in der Industrie bietet LOCTITE® leistungsstarke und verlässliche Lösungen zur Effizienzsteigerung technischer Prozesse. Mit einem breiten Produktspektrum für verschiedenste industrielle Anwendungen ist LOCTITE® ein bewährter Partner für Fachkräfte aus Wartung, Beschaffung und Lagerlogistik. Die technische Kompetenz der Marke sowie strenge Qualitäts- und Sicherheitsstandards garantieren höchste Leistungsfähigkeit und Prozesssicherheit. LOCTITE® steht für Innovation, Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Aceton
• Physikalische Form: Flüssig
• Farbe: Grün
• Applikationsmethoden: Pinselauftrag, Vorapplikation, Sprühauftrag
• Aushärtungstyp: Nicht aushärtend
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Als Spezialist für Montage- und Instandhaltungsprodukte in der Industrie bietet LOCTITE® leistungsstarke und verlässliche Lösungen zur Effizienzsteigerung technischer Prozesse. Mit einem breiten Produktspektrum für verschiedenste industrielle Anwendungen ist LOCTITE® ein bewährter Partner für Fachkräfte aus Wartung, Beschaffung und Lagerlogistik. Die technische Kompetenz der Marke sowie strenge Qualitäts- und Sicherheitsstandards garantieren höchste Leistungsfähigkeit und Prozesssicherheit. LOCTITE® steht für Innovation, Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität.
Stärken
• Beschleunigt die Aushärtung anaerober LOCTITE Kleb- und Dichtstoffe
• Gewährleistet zuverlässige Aushärtung auch bei Temperaturen unter 15 °C
• Optimiert die Haftung auf inaktiven Oberflächen und passiven Metallen
• Ideal für Anwendungen mit großen Spaltmaßen
• Einfache und schnelle Applikation per Pinsel, Vorbehandlung oder Sprühauftrag
• Gewährleistet zuverlässige Aushärtung auch bei Temperaturen unter 15 °C
• Optimiert die Haftung auf inaktiven Oberflächen und passiven Metallen
• Ideal für Anwendungen mit großen Spaltmaßen
• Einfache und schnelle Applikation per Pinsel, Vorbehandlung oder Sprühauftrag
Anwendungen
LOCTITE® SF 7649 ist die ideale Lösung für industrielle Anwendungen, bei denen eine effektive Abdichtung und Fixierung mechanischer Verbindungen erforderlich ist. Typische Einsatzbereiche sind die Gewindeabdichtung, Flächen- und Rohrabdichtung, das Sichern von Gewindeverbindungen sowie das Fügen von Zylinderverbindungen. Als Primer für anaerobe Klebstoffe verbessert er die Haftung auf Metalloberflächen – insbesondere auf passiven Metallen – und gewährleistet maximale Festigkeit und Zuverlässigkeit in verschiedensten industriellen Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 150 ml |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen