Referenzen
Gates:8LOC8FJX90
Rubix:82818
Hersteller:7375-10333-5
EAN:5412571606119

Produktdetails : 8LOC8FJX90 Steck Armatur GATES
Aufsteckkupplungen für Gates Lock-on Plus-Schlauchserien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Typ | jic 37° bördelung |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
353,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
420,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
