Referenzen
Gates:6LOC6FJX
Rubix:82478
Hersteller:7375-10322-5
EAN:5412571605914

Produktdetails : 6LOC6FJX Steckarmatur GATES, B-Maß 13,0 mm
Aufsteckkupplungen für Gates Lock-on Plus-Schlauchserien.
JIC 37 Grad Dichtkopf.
Stärken
Dichtkopf mit JIC-Innengewinde. 37° Innenkonus.
Anwendungen
Armatur für Aufsteck-Textilschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Typ | lock-on |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
193,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
