3026/50 Lock AN 302-60, anaerober Klebstoff, hochfest, 50 ml
Lock AN Klebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3026/50
Rubix:1424455
Hersteller:114556
EAN:4047322345682

Dokumente
Produktdetails : 3026/50 Lock AN 302-60, anaerober Klebstoff, hochfest, 50 ml
RIEGLER Lock AN 302-60 50mlAnaerobe Klebstoff hochfest . Hochfeste Verklebung passiver Werkstoffe wie Edelstahl oder Aluminium, ohne Vorbehandlung / Temperaturbeständig -60 °C bis +180 °C / - Verkürzte Montagezeit / - Hohe Festigkeit / - Schnelle Handfestigkeit (2 - 5 Min.) / - Schnelle Endfestigkeit (2 - 4 Std.) / - Kein Aktivator zur Vorbehandlung notwendig, somit keine zusätzliche Belastung durch Lösungsmittel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 84 g |
|---|---|
| Typ | lock an klebstoff |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
