9727280470 Lochsäge HM Tiefschneider 47mm für Materialstärke bis 4mm
Lochsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:27280470, 9727280470
Rubix:1948176
Hersteller:4317784208758
EAN:4317784208758
Produktdetails : 9727280470 Lochsäge HM Tiefschneider 47mm für Materialstärke bis 4mm
Lochsäge HM Tiefschneider47mm FORMAT
HM-Lochsäge, Tiefschnitt Ausführung: Stabile Konstruktion mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff für optimale Schnittergebnisse. Auswechselbarer Zentrierbohrer für verlauffreies Anbohren ohne Ankörnen. Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen. Bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden. Tiefschnitt. Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Besonders für Rohrmaterial und gewölbte Flächen.
HM-Lochsäge, Tiefschnitt Ausführung: Stabile Konstruktion mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff für optimale Schnittergebnisse. Auswechselbarer Zentrierbohrer für verlauffreies Anbohren ohne Ankörnen. Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen. Bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden. Tiefschnitt. Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Besonders für Rohrmaterial und gewölbte Flächen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lochsäge |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

