9727000980 Lochsäge HSSBi 98mm

Lochsäge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27000980, 9727000980
Rubix:1556767
Hersteller:27000980
EAN:4317784131742
9727000980 Lochsäge HSSBi 98mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 9727000980 Lochsäge HSSBi 98mm


Lochsäge HSSBi 98mm FORMAT
Lochsäge HSS-Bimetall Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung ohne Aufnahmeschaft und Bohrer. Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern. HSS. Für den universellen Einsatz und Stähle bis 850 N/mm².

Technische Informationen


Attribute
Typlochsäge
Zolltarifcode82029980
23,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std