Lochsäge Bosch 2608584108, Durchmesser: 30 mm
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608584108
Rubix:1608788
EAN:3165140087483

Produktdetails : 2608584108 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 30mm 1 3/16
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt.
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 30 mm, 1 3/16 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 63x60x34 mm |
| Gewicht der Verpackung | 70 g |
| Durchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
