3210034260 LM-Arbeitspodest fahrbar 4 Stufen, Stuf.be. 800mm
LM-Arbeitspodest fahrbar 4 Stufen, Stuf.be. 800mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:50017
Rubix:2903010
Produktdetails : 3210034260 LM-Arbeitspodest fahrbar 4 Stufen, Stuf.be. 800mm
- Arbeitspodest aus Aluminium
- Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
- Plattformtiefe: 460 mm
- 240 mm tiefe Stufen
- Im Raster von 200 mm erweiterbar (auf Anfrage)
- Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen
- Zwei Hubrollen Ø 125 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Neigung: 45°
- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
- Stufenabstand 200 mm
- Maximale Belastung: 200 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.217,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.449,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



