3210033050 Klapp-Treppe alu m.Bügel 4 Stufen klappbar
Klapp-Treppe alu m.Bügel 4 Stufen klappbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:3210033050, 30652058
Rubix:2902739
Produktdetails : 3210033050 Klapp-Treppe alu m.Bügel 4 Stufen klappbar
- Klapptreppe aus Aluminium
- Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
- Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen
- 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 360 x 205 mm
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Klappbare Haltebügel mit praktischer Ablageschale
- Zusammengeklappt nur 125 mm tief
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
470,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
559,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



