Referenzen
Festo:LK-1/4-PK-6-KU
Rubix:438839
Hersteller:6283
EAN:4052568019761

Produktdetails : LK-1/4-PK-6-KU Ringstück
Ringstück LK-1/4-PK-6-KU mit zwei Dichtungen. Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=0 - 10 bar, Zulassung=Germanischer Lloyd, Pneumatischer Anschluss 2=für Stecknippel Innendurchmesser 6mm mit Mutter, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,41 g |
|---|---|
| Typ | ringstück lk |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen