Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VTFBPH6X65EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 65 mm | Norm: DIN 966

Linsensenkkopfschrauben mit Kreuzschlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VTFBPH6X65EFA2-70
Rubix:548974
Hersteller:096626 65
EAN:4043377288448
DIN966 M6X65 H3 A2 Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser6 mm
Länge65 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN966 M6X65 H3 A2 Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz


Linsensenkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz A2-70 6X65 PH3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge65 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 966
Durchmesser, metrischm6
Abdrucktypphillips (ph)
Festigkeitsklassea2-70
Abdruckgrößeph3
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,46 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
50,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (309)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an