DIN966 M6X55 H3 A2 Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz

Linsensenkkopfschrauben mit Kreuzschlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTFBPH6X55EFA2-70
Rubix:548969
Hersteller:096626 55
EAN:4043377288431
DIN966 M6X55 H3 A2 Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN966 M6X55 H3 A2 Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz


Linsensenkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz A2-70 6X55 PH3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 966
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypphillips (ph)
FestigkeitsklasseA2-70
Abdruckgrößeph3
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
31,42 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
37,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp