Plattenschraube Spartex VTTFF2,9X22EFA2, Gewindedurchmesser: 2.9 mm | Länge: 22 mm | Norm: DIN 7972
Senkkopf-Blechschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFF2,9X22EFA2
Rubix:3378549
Hersteller:7972229 22
EAN:4043377155719


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7972 2.9X22 C A2 Senk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Senk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Senk-Blechschrauben mit Schlitz A2 2,9X22
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 7972 |
| Kopfform | gefräst geschlitzt |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
20,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm