DIN7973 2.2X13 C A2 Linsensenk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Linsensenkkopf-Blechschrauben Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFBF2,2X13EFA2
Rubix:3378617
Hersteller:7973222 13
EAN:4043377156419


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7973 2.2X13 C A2 Linsensenk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Linsensenk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Linsensenk-Blechschrauben mit Schlitz A2 2,2X13
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 7973 |
| Kopfform | gefräst bombiert geschlitzt |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm