ISO14585 4.8X100 C T25 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX4,8X100EFA2
Rubix:560447
Hersteller:14585248 100
EAN:4043377321350
ISO14585 4.8X100 C T25 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 4.8X100 C T25 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 4,8X100 TX25

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
44,64 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
53,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Norm