DIN7981 2.2X22 C H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB2,2X22PHEFZ
Rubix:556347
Hersteller:007981.00104.0022.022
EAN:4043952720134


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 2.2X22 C H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C2,2 x 22 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,80 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
18,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm