ISO14587 6.3X13 C T30 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFBTX6,3X13EFA2
Rubix:3395011
Hersteller:14587263 13
EAN:4043377168146
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge13 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 6.3X13 C T30 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 6,3X13 TX30

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge13 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet30
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
28,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
34,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

13 mm

Material/Verarbeitung

Norm