ISO14585 5.5X70 C T25 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB5,5X70TXEFZ
Rubix:556697
Hersteller:007981.00106.0055.070
EAN:4043952537404


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO14585 5.5X70 C T25 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschr., C = mit Spitze mit ISR = Innensechsrund (~TORX) Abmessung: 5,5 x 70 -C-T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2650 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,78 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
21,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm