DIN7982 3.9X22 C Z2 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFPZ3,9X22EFA4
Rubix:3379203
Hersteller:79824039 22
EAN:4043377165961
DIN7982 3.9X22 C Z2 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge22 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7982 3.9X22 C Z2 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 3,9X22 PZ2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge22 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyppozidriv (pz)
NormDIN 7982
Kopfformgefräst
Abdruckgrößepz2
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
29,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
34,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

22 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp