Plattenschraube Spartex VTTFBTX4,8X35EFA2, Gewindedurchmesser: 4.8 mm | Länge: 35 mm | Norm: DIN 7983 / ISO 14587

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VTTFBTX4,8X35EFA2
Rubix:3388489
Hersteller:14587248 35
EAN:4043377323514
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge35 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 4.8X35 C T25 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 4,8X35 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge35 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Normiso 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
Festigkeitsklassea2
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,10 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
34,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Wählen Sie Varianten (214)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an