Plattenschraube Spartex VTTCB3,5X6,5PHEFZ/100, Gewindedurchmesser: 3.5 mm | Länge: 6.5 mm | Norm: DIN 7981
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB3,5X6,5PHEFZ/100
Rubix:556395
Hersteller:007981.00104.9035.006
EAN:4043952535929


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 3.5X6.5 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C3,5 x 6,5-H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | din 7981 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
6,5 mm