ISO14587 3.9X28 C T15 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFBTX3,9X28EFA2
Rubix:3388427
Hersteller:14587239 28
EAN:4043377323422
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge28 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 3.9X28 C T15 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 3,9X28 TX15

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge28 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet15
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
32,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
38,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

28 mm

Material/Verarbeitung

Norm