WN9065 3.9X9.5 C H2 A2 Blechschraube mit Kappenkopf ähnlich DIN 7981

Kalottenkopf-Blechschrauben ähnlich DIN 7981

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTCBPH3,9X9,5EFA2-50
Rubix:3394965
Hersteller:9065239 95
EAN:4043377211965
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9065 3.9X9.5 C H2 A2 Blechschraube mit Kappenkopf ähnlich DIN 7981


Blechschraube mit Kappenkopf ähnlich DIN 7981
Blechschrauben mit Kappenkopf ähnlich DIN 7981 A2-50 3,9X9,5 PH2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktypphillips (ph)
NormNICHT STANDARD
Kopfformzylindrisch gewölbt
Abdruckgrößeph2
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindevollgewinde
39,20 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
46,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Abdrucktyp