ISO14585 3.5X50 C T15 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX3,5X50EFA2
Rubix:3388073
Hersteller:14585235 50
EAN:4043377158666
ISO14585 3.5X50 C T15 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 3.5X50 C T15 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 3,5X50 TX15

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet15
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
23,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
28,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Norm