ISO7380-2 M6X8 A4 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Linsenschraube mit Flanschkopf A4
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:975617429
Rubix:1338922
Hersteller:975617429
Produktdetails : ISO7380-2 M6X8 A4 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Linsenschraube mit Flanschkopf A4
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
124,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
