DIN603 M8X190 A4 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter

Linsenkopfschrauben mit Vierkanthals und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTRCC8X190PFA4-70
Rubix:3375762
Hersteller:060348 190
EAN:4043377310453
DIN603 M8X190 A4 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 603
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN603 M8X190 A4 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter


Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz A4-70 8X190
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 603
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypquadrat
FestigkeitsklasseA4-70
Gewindedurchmesser8 mm
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
144,47 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
171,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

190 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp