DIN603 M8X100 A4 Flachrundschraube mit Vierkantansatz

Linsenkopfschrauben mit Vierkanthals und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTRCC8X100PFA4-70
Rubix:530408
Hersteller:060348 100
EAN:4043377320728
DIN603 M8X100 A4 Flachrundschraube mit Vierkantansatz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 603
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN603 M8X100 A4 Flachrundschraube mit Vierkantansatz


Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz A4-70 8X100
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 603
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypquadrat
FestigkeitsklasseA4-70
Gewindedurchmesser8 mm
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
33,26 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
39,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp