DIN603 M12X280 A2 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter

Linsenkopfschrauben mit Vierkanthals und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTRCC12X280PFA2-70
Rubix:3375582
Hersteller:0603212 280
EAN:4043377047847
DIN603 M12X280 A2 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge280 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 603
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN603 M12X280 A2 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter


Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz A2-70 12X280
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge280 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 603
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypquadrat
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindedurchmesser12 mm
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
270,19 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
321,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

280 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp