DIN85 M4X60 A4 Flachkopfschraube mit Schlitz

Linsenkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTCLF4X60EFA4-50
Rubix:3381234
Hersteller:008544 60
EAN:4043377281869
DIN85 M4X60 A4 Flachkopfschraube mit Schlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN85 M4X60 A4 Flachkopfschraube mit Schlitz


Flachkopfschraube mit Schlitz
Flachkopfschrauben mit Schlitz A4-50 4X60
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 85
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypschlitz (sl)
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
60,45 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
71,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch