Linsenkopfschraube Spartex VTBPZ3X6EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 6 mm | Norm: DIN 7985

Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VTBPZ3X6EFA4-50
Rubix:3380280
Hersteller:7985403 6
EAN:4043377178299
DIN7985 M3X6 Z1 A4 Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser3 mm
Länge6 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7985 M3X6 Z1 A4 Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz


Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz A4-50 3X6 pz1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge6 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 7985
Durchmesser, metrischm3
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgewölbt
Festigkeitsklassea4-50
Abdruckgrößepz1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,70 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
10,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

6 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (557)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an