Linsenkopfschraube Spartex VTBPZ2,5X14EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M2,5 | Länge: 14 mm | Norm: DIN 7985
Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPZ2,5X14EFA4-50
Rubix:3380202
Hersteller:79854025 14
EAN:4043377178060


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7985 M2.5X14 Z1 A4 Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz A4-50 2,5X14 pz1
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 7985 |
| Durchmesser, metrisch | m2,5 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
22,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
14 mm