ISO7380-1 M8X60/60 T40 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX8X60EFA4-50
Rubix:3391555
Hersteller:738014T8 60
EAN:4043377314604


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO7380-1 M8X60/60 T40 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 8X60/60 TX40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Abdruckgröße | t40 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,37 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
56,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm