ISO7380-1 M6X60/60 T30 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX6X60EFA4-50
Rubix:3391476
Hersteller:738014T6 60
EAN:4043377314369


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO7380-1 M6X60/60 T30 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 6X60/60 TX30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,83 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
29,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm