ISO7380-1 M5X80/80 T25 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX5X80EFA4-50
Rubix:3391426
Hersteller:738014T5 80
EAN:4043377314185


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO7380-1 M5X80/80 T25 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 5X80/80 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,97 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
39,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
80 mm