ISO7380-1 M3X20/20 T10 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX3X20EFA4-50
Rubix:2126641
Hersteller:738014T3 20
EAN:4043377313652


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-1 M3X20/20 T10 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 3X20/20 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
64,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
20 mm