ISO7380-1 M2X8/8 T6 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX2X8EFA4-50
Rubix:3391255
Hersteller:738014T2 8
EAN:4043377386083


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO7380-1 M2X8/8 T6 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 2X8/8 TX6
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Abdruckgröße | t6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
238,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm