ISO7380-1 M12X80/80 T55 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX12X80EFA2-50
Rubix:3391183
Hersteller:738012T12 80
EAN:4043377312556


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO7380-1 M12X80/80 T55 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A2-50 12X80/80 TX55
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Abdruckgröße | t55 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,82 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
35,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
80 mm