ISO7380-1 M10X90/90 T50 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX10X90EFA2-50
Rubix:3391113
Hersteller:738012T10 90
EAN:4043377312365


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-1 M10X90/90 T50 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A2-50 10X90/90 TX50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | t50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,96 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
51,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
90 mm