ISO7380-1 M10X60/60 T50 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX10X60EFA4-50
Rubix:3391095
Hersteller:738014T10 60
EAN:4043377313348


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-1 M10X60/60 T50 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 10X60/60 TX50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | t50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,63 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
47,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
60 mm