ISO7380-1 M10X100/100 T50 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHCTX10X100EFA4-50
Rubix:3391039
Hersteller:738014T10 100
EAN:4043377313188
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser10 mm
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M10X100/100 T50 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 10X100/100 TX50
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA4-50
Abdruckgrößet50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
61,96 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
73,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp