ISO7380-1 M8X90 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHC8X90EFA2-50
Rubix:1500038
Hersteller:7380128 90
EAN:4043377265456
ISO7380-1 M8X90 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M8X90 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 8X90/90 sw5

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
54,02 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
64,28 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp