ISO7380-1 M8X65/65 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHC8X65EFA4-50
Rubix:3391557
Hersteller:7380148 65
EAN:4043377266095
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M8X65/65 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A4-50 8X65/65 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
40,30 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
47,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp