ISO7380-1 M8X14/14 A4 Flachkopfschraube mit Innensechskant
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHC8X14EFA4-50
Rubix:3391516
Hersteller:7380148 14
EAN:4043377266064


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO7380-1 M8X14/14 A4 Flachkopfschraube mit Innensechskant
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A4-50 8X14/14 sw5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,16 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
26,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
14 mm