ISO7380-1 M2.5X3/3 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHC2,5X3EFA2-50
Rubix:3391205
Hersteller:73801225 3
EAN:4043377385147
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M2.5X3/3 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 2,5X3/3 sw1,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM2,5
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser2,5 mm
Abdruckgrößesw1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
105,90 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
126,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

3 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp