ISO7380-1 M12X65/65 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHC12X65EFA2-50
Rubix:3391169
Hersteller:73801212 65
EAN:4043377265203
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M12X65/65 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 12X65/65 sw8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser12 mm
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
37,27 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
44,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp