Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTRLD5X10EFA4, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 10 mm | Norm: NFE 25129
Linsenkopfschrauben mit großem Kopf, doppelter Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTRLD5X10EFA4
Rubix:3392400
Hersteller:2512945 10
EAN:4043377336361


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : NFE25-129 M5X10 A4 Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Flachrundschrauben mit großem Kopf, Doppelschlitz A4 5X10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | nfe 25129 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Endbearbeitung | inox |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,40 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
67,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm