NFE25-129 M10X55 A4 Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Linsenkopfschrauben mit großem Kopf, doppelter Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTRLD10X55EFA4
Rubix:3392366
Hersteller:25129410 55
EAN:4043377336194


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | NFE 25129 |
Produktdetails : NFE25-129 M10X55 A4 Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Flachrundschrauben mit großem Kopf, Doppelschlitz A4 10X55
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | NFE 25129 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | inox |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
163,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
55 mm