ISO7380-2 M3X20/20 T10 A2 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCETX3X20EFA2-50
Rubix:3391843
Hersteller:738022T3 20
EAN:4043377242525


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO7380-2 M3X20/20 T10 A2 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund mit Flansch, Vollgewinde A2-50 3X20/20 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
54,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm