ISO7380-2 M2.5X3/3 T8 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCETX2,5X3EFA4-50
Rubix:3391768
Hersteller:738024T25 3
EAN:4043377386540


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO7380-2 M2.5X3/3 T8 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund mit Flansch, Vollgewinde A4-50 2,5X3/3 TX8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Abdruckgröße | t8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
209,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
3 mm